項目 | 離心泵 |
安培 | 4.4-3.9/2.0 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 72 @ 44英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 55-99 @ 55-25英尺 |
排水塞 | 側面和底部 |
責任 | 連續 |
Frame | 56J |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 115 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 109 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 104 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 99 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 94 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 81 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 64 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 40 |
身高 | 6" |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 不銹鋼 |
葉輪類型 | 半開放式無堵塞 |
進口 | 1-1 / 2“ |
入口壓力 | 217 PSI |
總長: | 15“ |
最高 外殼壓力 | 200 PSI |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 2“ |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
GPM @頭 | 115 @ 10英尺 |
最高 頭 | 67英尺 |
最高 液體溫度 | 200 F |
最大。 壓力 | 29 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.0 |
GPM @頭 | 40 @ 60英尺 |
電機外殼 | ODP |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 3相 |
NEMA/IEC 框架 | 56J |
資訊插座&面板 | 1-1 / 4“ |
段落 | 3 |
端口旋轉 | 4職位 |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
印章申請 | 使用壽命長(不空轉或泵送磨料) |
密封材料 | 氟橡膠,碳纖維,陶瓷,不銹鋼 |
密封類型 | 機構 |
服務因素 | 1.3 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
軸尺寸 | 5/8英寸 |
類別 | 離心式 |
電壓 | 208-230/460 |
蝸殼材質 | 不銹鋼 |
接液材料 | 不銹鋼,氟橡膠,碳,陶瓷 |
信號寬度 | 7.12“ |
船重(kg) | 19.78 |
船高(厘米) | 34.54 |
船長(厘米) | 56.13 |
船寬(厘米) | 28.7 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | IN |