項目 | 離心泵 |
安培 | 6.0-5.8/2.9 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 54 @ 52英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 26-99 @ 60-30英尺 |
排水塞 | 底部易於訪問 |
責任 | 連續 |
Frame | 56J |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 123 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 118 |
水的GPM @ 2英尺 頭 | 130 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 113 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 106 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 99 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 82 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 126 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 61 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 26 |
身高 | 9.5“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 鑄鐵 |
葉輪類型 | 已提交 |
進口 | 1-1 / 2“ |
入口壓力 | 75 PSI |
總長: | 17 5機構/ 16“ |
最高 外殼壓力 | 75 PSI |
最高 迪亞 固體 | 3機構/ 8“ |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
GPM @頭 | 130 @ 2英尺 |
最高 頭 | 63英尺 |
最高 液體溫度 | 200 F |
最大。 壓力 | 22.5 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.1 |
GPM @頭 | 26 @ 60英尺 |
電機外殼 | TEFC |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | TEFC |
NEMA/IEC 框架 | 56J |
資訊插座&面板 | 1-1 / 2“ |
段落 | 3 |
端口旋轉 | Single |
螺絲材質 | 鍍鋅 |
印章申請 | 使用壽命長(不空轉或泵送磨料) |
密封材料 | Buna-N,碳纖維,陶瓷,SS |
密封類型 | 機構 |
服務因素 | 1.2 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
吸程 | 6英尺 |
類別 | 自吸 |
電壓 | 208-230/460 |
蝸殼材質 | 鑄鐵 |
接液材料 | 鑄鐵,丁腈橡膠,碳,陶瓷,不銹鋼 |
信號寬度 | 6.12“ |
船重(kg) | 26.06 |
船高(厘米) | 34.54 |
船長(厘米) | 55.63 |
船寬(厘米) | 28.19 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 水的GPM @ 15英尺 頭 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | 水的GPM @ 20英尺 頭 | 水的GPM @ 25英尺 頭 | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 水的GPM @ 40英尺 頭 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46英尺 | 213 | 197 | 180 | 144 | - | 新台幣59,632元 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46英尺 | 213 | 197 | 180 | 144 | - | 新台幣122,487元 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67英尺 | 264 | 246 | 228 | 197 | - | 新台幣60,166元 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67英尺 | 264 | 246 | 228 | 197 | - | 新台幣107,307元 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82英尺 | 333 | 323 | 309 | 285 | - | 新台幣73,261元 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82英尺 | 333 | 323 | 309 | 285 | - | 新台幣114,498元 | ||
2ZXP1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40英尺 | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | 新台幣28,231元 |