項目 | 發光按鈕 |
行動 | 瞬間 |
基本材料 | 金屬 |
Bezel 擋板 | Chrome瀏覽器 |
顏色 | 紅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
頭材料 | 金屬 |
IP等級 | 65 |
燈泡模塊類型 | 全電壓 |
燈模塊電壓 | 24 伏/直流 |
燈的類型 | 指示燈 |
燈電壓 | 24 伏/直流 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 22mm |
終端連接 | 壓板 |
運營商類型 | 守衛,圓 |
UPC | 190735245033 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536509035 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 燈模塊電壓 | 燈電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
30G206 | 120 VAC | 120 VAC | 新台幣2,367元 |