項目 | 托盤傑克 |
軸承 | 密封球 |
顏色 | 紅 |
結構 | 鐵件 |
完 | 粉末塗層 |
貨叉長度 | 48“ |
叉寬 | 6.25“ |
手柄 | 鐵件 |
負載能力 | 4400磅。 |
負載中心 | 24“ |
主輪尺寸 | 7" |
總高度 | 48“ |
總長度 | 63.5“ |
總寬度 | 39.375“ |
樞 | 205學位 |
滾筒直徑 | 3.125“ |
滾筒材質 | 聚氨酯 |
UPC | 190735247969 |
車輪材質 | 模製聚氨酯 |
叉寬 | 39-3 / 8“ |
貨叉之間的寬度 | 24-1 / 2“ |
船重(kg) | 138.15 |
船高(厘米) | 42.93 |
船長(厘米) | 160.02 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8427900040 |
產品 | 型號 | 最大起升高度 | 軸承 | 顏色 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 滾筒直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U123 | 7.5“ | 密封球 | 紅 | 5500磅。 | 48“ | 63.5“ | 27“ | 2.875“ | 新台幣24,580元 | ||
2TUR3 | 7.5“ | 球 | 銀色 | 5500磅。 | 48“ | 62“ | 27“ | 2.875“ | 新台幣29,211元 | ||
2TUR4 | 7.5“ | 球 | 銀色 | 5500磅。 | 48“ | 62“ | 20.5“ | 2.875“ | 新台幣25,728元 | ||
2TUR5 | 7.5“ | 球 | 紅 | 5500磅。 | 48“ | 56“ | 27“ | 2.875“ | 新台幣24,037元 | ||
2TUR6 | 7.5“ | 球 | 紅 | 5500磅。 | 48“ | 56“ | 20.5“ | 2.875“ | 新台幣19,261元 | ||
2TUR7 | 7.5“ | 球 | 紅 | 5500磅。 | 48“ | 50“ | 27“ | 2.875“ | 新台幣24,220元 | ||
2TUR8 | 7.5“ | 球 | 紅 | 5500磅。 | 48“ | 50“ | 20.5“ | 2.875“ | 新台幣24,346元 |