項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 高級版(R) |
Frame | 56HC |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 2.9-2.6/1.3 |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 8 29機構/ 32“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1150 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 81.7% |
速度數 | 1 |
總長度 | 11.5“ |
段落 | 3 |
RPM集團 | 1101-1200 |
轉速範圍 | 1101-1200 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
UPC | 190735255148 |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 15.98 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8501514040 |
型號 | 轉速範圍 | Frame | 滿載電流 | 長短軸 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31升45 | 3001-3600 | 56C | 2.5-2.3/1.1 | 7.125“ | 3485 | 企業排放佔全球 76.8% | 10 11機構/ 16“ | 3001-3600 | 新台幣9,961元 | |
31升46 | 1701-1800 | 56C | 2.5-2.3/1.2 | 8.5“ | 1760 | 企業排放佔全球 81.1% | 11.125“ | 1701-1800 | 新台幣9,975元 | |
31升62 | 3001-3600 | 56C | 2.5-2.3/1.1 | 6 29機構/ 32“ | 3485 | 企業排放佔全球 76.8% | 10 11機構/ 16“ | 3001-3600 | 新台幣9,961元 | |
31升63 | 1701-1800 | 56C | 2.5-2.3/1.2 | 8.5“ | 1760 | 企業排放佔全球 81.1% | 11.125“ | 1701-1800 | 新台幣9,975元 | |
31升64 | 1101-1200 | 56HC | 2.9-2.6/1.3 | 8 15機構/ 16“ | 1150 | 企業排放佔全球 81.7% | 11.5“ | 1101-1200 | 新台幣8,965元 |