項目 | 拖板車 |
軸承 | 密封球 |
顏色 | 紅 |
結構 | 鐵件 |
完 | 粉末塗層 |
貨叉高度降低 | 2-15 / 16“ |
貨叉高度升高 | 7-1 / 2“ |
貨叉長度 | 48“ |
叉寬 | 6 5機構/ 16“ |
手柄 | 重型緩衝握把 |
最大起升高度 | 7.5“ |
最小起升高度 | 2 15機構/ 16“ |
負載能力 | 4400磅。 |
負載中心 | 24“ |
主輪尺寸 | 7" |
總高度 | 48“ |
總長度 | 63“ |
總寬度 | 27“ |
樞 | 190學位 |
滾筒直徑 | 2.875“ |
滾筒材質 | 聚氨酯 |
UPC | 190735257913 |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
叉寬 | 27“ |
貨叉之間的寬度 | 14-3 / 8“ |
船重(kg) | 70.2 |
船高(厘米) | 44.45 |
船長(厘米) | 160.02 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8427900040 |
產品 | 型號 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
32HD11 | 5500磅。 | 新台幣24,315元 |