項目 | 流量計 |
準確性 | +/- 0.5% |
環境溫度。 範圍 | 7度至131度F |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 升/加侖/夸脫/品脫/盎司/分升 |
適合尺寸 | 1機構/ 2“ |
配件類型 | 核不擴散條約 |
流料 | 機油高達SAE 140,柴油,煤油,發動機冷卻液(RTU) |
流量範圍 | 0.3至8 gpm |
流量範圍@ GPH | 18年到480年 |
流體溫度 範圍 | 7至131度F |
外殼材質 | 鋁 |
最高 黏度 | 2000 cps |
O型圈 | 丁腈橡膠 |
電力需求 | 3V鋰離子電池 |
壓力等級 | 1000 PSI |
重複性 | 讀數的+/- 0.20% |
類別 | 橢圓齒輪 |
接液材料 | 鋁,乙縮醛,丁腈橡膠,鋼 |
船重(kg) | 0.58 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 9026102040 |
產品 | 型號 | 電力需求 | 準確性 | 環境溫度。 範圍 | 壓力等級 | 類別 | 接液材料 | 顯示單位 | 適合尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32ZN69 | (2)AAA 1.5V電池 | +/- 1.0% | 14度至122度F | 145 PSI | 渦輪 | 尼龍,不銹鋼 | 升/夸脫/品脫/加侖 | 1" | 新台幣18,345元 |