項目 | 流量計 |
準確性 | +/- 1.0% |
環境溫度。 範圍 | 14度至122度F |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 升/夸脫/品脫/加侖 |
適合尺寸 | 1" |
配件類型 | 核不擴散條約 |
流料 | 水,DEF,Adblue,擋風玻璃油 |
流量範圍 | 1.3至32 gpm |
流量範圍@ GPH | 78年到1920年 |
流體溫度 範圍 | 14至122度F |
外殼材質 | 尼龍 |
最高 黏度 | 5.35 cps |
電力需求 | (2)AAA 1.5V電池 |
壓力等級 | 145 PSI |
重複性 | 讀數的+/- 0.30% |
類別 | 渦輪 |
UPC | 190735260388 |
接液材料 | 尼龍,不銹鋼 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 9026102040 |
產品 | 型號 | 電力需求 | 準確性 | 環境溫度。 範圍 | 壓力等級 | 類別 | 接液材料 | 顯示單位 | 適合尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32ZN65 | 3V鋰離子電池 | +/- 0.5% | 7度至131度F | 1000 PSI | 橢圓齒輪 | 鋁,乙縮醛,丁腈橡膠,鋼 | 升/加侖/夸脫/品脫/盎司/分升 | 1機構/ 2“ | 新台幣13,188元 |