Dayton 33n210 | 懸吊系統套件 1/4 英吋繩索 L 80 英尺 | Raptor Supplies 台灣
DAYTON 33N210 懸掛系統套件 1/4 英寸繩索 L 80 英尺 | AC6GBF

DAYTON 33N210 Festoon 系統套件 1/4 英寸繩索 L 80 英尺

有現貨
貨號:AC6GBF 型號:33N210

得到它 可能 8, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$28,704 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目花彩系統套件
電纜尺寸0.490至0.910“
電纜類型圓形
最高行駛距離(英尺)80
最小電纜/軟管要求(英尺)98
手推車數量13
總長度80ft。
存放長度(英尺)5.33
台車容量(磅)13
類別鋼絲繩
模製凹面尼龍
輪輞直徑。1-1 / 2英寸

送貨信息:

船重(kg) 6.53
船高(厘米)17.78
船長(厘米)42.93
船寬(厘米)42.67
HS代碼8479899899
原產地CN

產品型號

產品型號電纜尺寸電纜類型總長度類別價錢
DAYTON 33N203 懸掛系統套件 1/4 英寸繩索 L 20 英尺 | AC6GAY 33N2030.88 x 2.38“20ft。鋼絲繩新台幣11,441元
DAYTON 33N204 懸掛系統套件 1/4 英寸繩索 L 40 英尺 | AC6GAZ 33N2040.88 x 2.38“40ft。鋼絲繩新台幣14,200元
DAYTON 33N205 懸掛系統套件 1/4 英寸繩索 L 60 英尺 | AC6GBA 33N2050.88 x 2.38“60ft。鋼絲繩新台幣19,524元
DAYTON 33N206 懸掛系統套件 1/4 英寸繩索 L 80 英尺 | AC6瓦斯手槍 33N2060.88 x 2.38“80ft。鋼絲繩新台幣24,088元
DAYTON 33N207 懸掛系統套件 1/4 英寸繩索 L 20 英尺 | AC6GBC 33N2070.490至0.910“圓形20ft。鋼絲繩新台幣18,527元
DAYTON 33N208 懸掛系統套件 1/4 英寸繩索 L 40 英尺 | AC6GBD 33N2080.490至0.910“圓形40ft。鋼絲繩新台幣27,641元
DAYTON 33N209 懸掛系統套件 1/4 英寸繩索 L 60 英尺 | AC6GBE 33N2090.490至0.910“圓形60ft。鋼絲繩新台幣27,369元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 33N210 Festoon 系統套件 1/4 英寸繩索 L 80 英尺
新台幣28,704元 /單元