項目 | 電子分數卡尺 |
準確性 | +/-0.005 英寸/0.1 毫米 |
校准證書 | 沒有 |
Case 外殻 | 沒有 |
顎深 | 1.57“ |
材料 | 碳纖維 |
範圍 | 0 至 3 英寸/0 至 76 毫米 |
解析度 | 0.0005“/ 0.01 mm |
SPC輸出 | 沒有 |
UPC | 038728014337 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 28.45 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 9017304000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 準確性 | Case 外殻 | 材料 | 範圍 | 解析度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | +/- 0.001英寸 | 模壓塑料 | 不銹鋼 | 0 至 6 英寸/0 至 150 毫米 | 0.0005英寸/0.01毫米/ 1/64英寸 | 新台幣2,639元 |