項目 | 抽油泵 |
適配器材質 | 鋁,鋅 |
轉接器類型 | 帶有2英寸鼓螺紋的滑塞 |
氣缸材質 | 鋁、鋼 |
排放管材 | 鐵件 |
GPM | 10.00 |
身高 | 2.5“ |
外殼材質 | 鋼,鋁,黃銅 |
進水口尺寸 | 1" |
最高 進氣口(PSI) | 145 |
最高 流量GPM | 10.00 |
最高 石油GPM | 10.60 |
最高 頭 | 26英尺 |
最高 液體溫度 | 122學位F. |
最大。 壓力 | 145 |
出口尺寸 | 3/4“ FNPT |
密封材料 | 丁腈,尼龍,聚氨酯 |
自吸 | 是 |
接液材料 | 鋼,黃銅,鋁,丁腈橡膠,聚氨酯,尼龍 |
船重(kg) | 5.27 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 72.9 |
船寬(厘米) | 11.94 |
原產地 | IN |