項目 | 抽油泵 |
適配器材質 | 鋁,鋅 |
轉接器類型 | 帶有2英寸鼓螺紋的滑塞 |
氣缸材質 | 鋁、鋼 |
排放管材 | 鐵件 |
GPM | 3.70 |
身高 | 2.5“ |
外殼材質 | 鋼,鋁,黃銅 |
進水口尺寸 | 1" |
最高 進氣口(PSI) | 145 |
最高 流量GPM | 3.70 |
最高 石油GPM | 3.70 |
最高 頭 | 26英尺 |
最高 液體溫度 | 122學位F. |
最大。 壓力 | 145 |
出口尺寸 | 3/4“ FNPT |
密封材料 | 腈,水滑石,聚氨酯 |
自吸 | 是 |
UPC | 190735261415 |
接液材料 | 鋼,黃銅,鋁,丁腈橡膠,聚氨酯,Turcite |
船重(kg) | 4.29 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 57.15 |
船寬(厘米) | 13.97 |
原產地 | IN |