代頓 33rf61 |電纜直徑 5/16 英寸500 英尺 7 X 19 不鏽鋼 | Raptor Supplies 台灣
DAYTON 33RF61 電纜 5/16 英寸直徑 500 英尺 7 x 19 不銹鋼 | AG3PCD

DAYTON 33RF61 電纜 5/16 英寸直徑 500 英尺 7 x 19 不銹鋼

有現貨
貨號:AG3PCD 型號:33RF61

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$89,703 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目網路線
電纜尺寸1機構/ 4“
塗層材料透明乙烯基
總長:500ft。
材料302 / 304不銹鋼
外直徑。5機構/ 16“
線軸寬度6-1 / 4“
股線類型7 19點¯x
工作負荷限制1280磅。

送貨信息:

船重(kg) 31.23
船高(厘米)16
船長(厘米)35
船寬(厘米)22
HS代碼7312101070

產品詳細說明:

  • 塗層/未塗層(塗層)

產品型號

產品型號電纜尺寸總長:材料股線類型工作負荷限制價錢
DAYTON 33RF66 電纜 5/16 英寸直徑 250 英尺 7 x 19 乙烯基 | AG3PCJ 33RF663機構/ 16“250ft。302 / 304不銹鋼7 19點¯x740磅。新台幣25,015元
DAYTON 33RH17 電纜 5/16 英寸 250 英尺 1 x 19 不銹鋼 | AG3PGT 33RH175機構/ 16“250ft。304不銹鋼1 19點¯x2500磅。新台幣55,797元
DAYTON 33RH22 電纜 5/16 英寸 250 英尺 7 x 19 不銹鋼 | AG3PGU 33RH225機構/ 16“250ft。304不銹鋼7 19點¯x1800磅。新台幣45,602元
DAYTON 33RH66 電纜 5/16 英寸 250 英尺 7 x 19 鋼 | AG3PHM 33RH665機構/ 16“250ft。鍍鋅鋼7 19點¯x1960磅。新台幣15,121元
DAYTON 33RH67 電纜 5/16 英寸 50 英尺 7 x 19 鋼 | AG3PHN 33RH675機構/ 16“50ft。鍍鋅鋼7 19點¯x1960磅。新台幣3,439元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 33RF61 電纜 5/16 英寸直徑 500 英尺 7 x 19 不銹鋼
新台幣89,703元 /單元