Dayton 33rh67 | 電纜 5/16 英吋 50 英尺 7 X 19 鋼 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 33RH67 電纜 5/16 英寸 50 英尺 7 x 19 鋼 | AG3PHN

DAYTON 33RH67 電纜 5/16 英寸 50 英尺 7 x 19 鋼

有現貨
貨號:AG3PHN 型號:33RH67

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,439 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目網路線
電纜尺寸5機構/ 16“
總長:50ft。
材料鍍鋅鋼
股線類型7 19點¯x
工作負荷限制1960磅。

送貨信息:

船重(kg) 3.73
船高(厘米)8
船長(厘米)21.79
船寬(厘米)21.79
HS代碼7312103074

產品詳細說明:

  • 塗層/未塗層(未塗層)

產品型號

產品型號電纜尺寸總長:材料股線類型工作負荷限制價錢
DAYTON 33RF61 電纜 5/16 英寸直徑 500 英尺 7 x 19 不銹鋼 | AG3PCD 33RF611機構/ 4“500ft。302 / 304不銹鋼7 19點¯x1280磅。新台幣89,703元
DAYTON 33RF66 電纜 5/16 英寸直徑 250 英尺 7 x 19 乙烯基 | AG3PCJ 33RF663機構/ 16“250ft。302 / 304不銹鋼7 19點¯x740磅。新台幣25,015元
DAYTON 33RH17 電纜 5/16 英寸 250 英尺 1 x 19 不銹鋼 | AG3PGT 33RH175機構/ 16“250ft。304不銹鋼1 19點¯x2500磅。新台幣55,797元
DAYTON 33RH22 電纜 5/16 英寸 250 英尺 7 x 19 不銹鋼 | AG3PGU 33RH225機構/ 16“250ft。304不銹鋼7 19點¯x1800磅。新台幣45,602元
DAYTON 33RH66 電纜 5/16 英寸 250 英尺 7 x 19 鋼 | AG3PHM 33RH665機構/ 16“250ft。鍍鋅鋼7 19點¯x1960磅。新台幣15,121元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 33RH67 電纜 5/16 英寸 50 英尺 7 x 19 鋼
新台幣3,439元 /單元