項目 | 微型斷路器 |
交流電壓額定值 | 480 VAC |
空氣@ 240VAC | 10kA |
空氣@ 277VAC | 10kA |
空氣@ 480VAC | 10kA |
安培 | 20 |
曲線類型 | B |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
深度 | 3" |
框架尺寸 | 32A |
總長: | 4.01“ |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 66 AWG |
最小 線徑 | 50 AWG |
安裝 | DIN導軌 |
極數 | 3 |
終端連接 | 七月 |
旅行類型 | 固定瞬時 |
UPC | 190735263921 |
信號寬度 | 2.13“ |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 8.15 |
船長(厘米) | 5.41 |
船寬(厘米) | 7.39 |
HS代碼 | 8536200020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 安培 | 直流電壓額定值 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33V907 | 480 VAC | 6 | 沒有評分 | 69 AWG | 53 AWG | 3 | 2.13“ | 新台幣3,427元 | ||
33V908 | 480 VAC | 10 | 沒有評分 | 68 AWG | 52 AWG | 3 | 2.13“ | 新台幣3,265元 | ||
33V909 | 480 VAC | 16 | 沒有評分 | 67 AWG | 51 AWG | 3 | 2.13“ | 新台幣3,265元 | ||
33V928 | 277 VAC | 2 | 48 VDC | 41 AWG | 25 AWG | 1 | 0.71“ | 新台幣1,299元 | ||
33V930 | 480 VAC | 2 | 沒有評分 | 16 AWG | 0 AWG | 3 | 2.13“ | 新台幣3,581元 | ||
33V933 | 480 VAC | 4 | 沒有評分 | 15 AWG | 1 AWG | 3 | 2.13“ | 新台幣3,581元 | ||
33V935 | 480 VAC | 6 | 96 VDC | 37 AWG | 21 AWG | 2 | 1.42“ | 新台幣2,240元 |