DAYTON IEC 微型斷路器,B 曲線,DIN 導軌安裝
篩選
空氣@ 120VAC: 10kA ,空氣 @ 240VAC: 10kA ,空氣 @ 277VAC: 10kA ,空氣 @ 480VAC: 10kA , 空氣 @ 48VDC: 10kA ,曲線類型: B , 深度: 3" , 框架尺寸: 32A , 長度: 4.01“ , 安裝: DIN導軌 , 端子連接: 七月 , 行程類型: 固定瞬時
次數 | 型號 | 交流電壓額定值 | 安培 | 直流電壓額定值 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33V958 | 277 VAC | 10 | 48 VDC | 0 AWG | 16 AWG | 1 | 0.71“ | NT$1,052 | |
A | 33V928 | 277 VAC | 2 | 48 VDC | 41 AWG | 25 AWG | 1 | 0.71“ | NT$1,299 | |
B | 33V908 | 480 VAC | 10 | 沒有評分 | 68 AWG | 52 AWG | 3 | 2.13“ | NT$3,265 | |
B | 33V910 | 480 VAC | 20 | 沒有評分 | 66 AWG | 50 AWG | 3 | 2.13“ | NT$3,265 | |
B | 33V907 | 480 VAC | 6 | 沒有評分 | 69 AWG | 53 AWG | 3 | 2.13“ | NT$3,427 | |
B | 33V909 | 480 VAC | 16 | 沒有評分 | 67 AWG | 51 AWG | 3 | 2.13“ | NT$3,265 | |
B | 33V930 | 480 VAC | 2 | 沒有評分 | 16 AWG | 0 AWG | 3 | 2.13“ | NT$3,581 | |
B | 33V933 | 480 VAC | 4 | 沒有評分 | 15 AWG | 1 AWG | 3 | 2.13“ | NT$3,581 | |
C | 33V935 | 480 VAC | 6 | 96 VDC | 37 AWG | 21 AWG | 2 | 1.42“ | NT$2,240 | |
C | 33V965 | 480 VAC | 16 | 96 VDC | 52 AWG | 36 AWG | 2 | 1.42“ | NT$2,954 | |
C | 33V967 | 480 VAC | 32 | 96 VDC | 2 AWG | 18 AWG | 2 | 1.42“ | NT$2,195 |
IEC微型斷路器,B曲線,DIN導軌安裝
代頓斷路器可保護低壓配電系統免受電流過載和短路的影響。 這些緊湊型斷路器具有 DIN 導軌安裝和安全絕緣機制,可增強工人的安全。 這些 B 曲線斷路器提供 3.2 至 4.8 倍額定電流的磁脫扣,並符合 CE 和 UL 標準。 這些 IEC 微型斷路器有 1、2 和 3 極配置 Raptor Supplies.