項目 | 鏈 |
分類 | 高考 |
完 | 自上色 |
級 | 43 |
總長: | 20ft。 |
鏈接類型 | 直行 |
每英尺鏈接 | 9.3 |
材料 | 20Mn2鋼 |
交易規模 | 5機構/ 16“ |
類別 | 焊接 |
UPC | 190735265895 |
工作負荷限制 | 3900磅。 |
船重(kg) | 8.73 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 12.7 |
原產地 | CN |
型號 | 完 | 項目 | 總長: | 材料 | 交易規模 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DJR3 | 皮膚護理 | 高測試鏈 | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 1機構/ 4“ | 2600磅。 | 新台幣3,227元 | |
1DJR4 | 皮膚護理 | 高測試鏈 | 130ft。 | 碳素鋼 | 1機構/ 4“ | 2600磅。 | 新台幣13,969元 | |
1DJR5 | 皮膚護理 | 高測試鏈 | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 3機構/ 8“ | 5400磅。 | 新台幣3,777元 | |
1DJR6 | 皮膚護理 | 高測試鏈 | 60ft。 | 碳素鋼 | 3機構/ 8“ | 5400磅。 | 新台幣11,010元 | |
1DJR7 | 皮膚護理 | 高測試鏈 | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 1機構/ 2“ | 9200磅。 | 新台幣7,094元 | |
第34章 | 鍍鋅 | 鏈 | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 1機構/ 4“ | 2600磅。 | 新台幣1,684元 | |
第34章 | 鍍鋅 | 鏈 | 135ft。 | 20Mn2鋼 | 1機構/ 4“ | 2600磅。 | 新台幣11,851元 |