35XH73 腹板吊帶,吊帶長度 15 英尺,垂直掛接能力 16500 磅
有現貨
貨號:CR2YPG
型號:35XH73
得到它 可能 8, 星期三
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$486 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 8, 星期三
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 網絡吊索 |
船重(kg) | 5.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 垂直搭接能力 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 眼睛的長度 | 層數 | 吊帶類型 | 吊索寬度 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55ET37 | 3,200磅 | 6,400磅。 | 2,500磅 | 10“ | 1 | 反眼 - 類型 6 | 2" | 40 至 194 華氏度 | 新台幣1,294元 | ||
55ET38 | 3,200磅 | 6,400磅。 | 2,500磅 | 10“ | 1 | 反眼 - 類型 6 | 2" | 40 至 194 華氏度 | 新台幣1,561元 | ||
55ET56 | 2,400磅 | 4,800磅。 | 1,900磅 | 10“ | 1 | 扁平眼和眼睛-3型 | 2" | 40 至 194 華氏度 | 新台幣784元 | ||
55ET57 | 4,800磅 | 9,900磅。 | 3,800磅 | 10“ | 2 | 扁平眼和眼睛-3型 | 2" | 40 至 194 華氏度 | 新台幣1,541元 | ||
55ET55 | 2,400磅 | 4,800磅。 | 1,900磅 | 10“ | 1 | 扁平眼和眼睛-3型 | 2" | 40 至 194 華氏度 | 新台幣662元 | ||
55ET51 | 1,200磅 | 2,400磅。 | 950磅 | 8" | 1 | 扁平眼和眼睛-3型 | 1" | 40 至 194 華氏度 | 新台幣694元 | ||
55ET47 | 4,800磅 | 9,900磅。 | 3,800磅 | - | 2 | 無盡 - 類型 5 | 1" | 40 至 194 華氏度 | 新台幣1,222元 |