項目 | 網絡吊索 |
籃筐容量 | 33,000磅。 |
窒息栓能力 | 13,200磅。 |
顏色 | 灰色 |
眼睛的長度 | 16“ |
總長: | 19ft。 |
材料 | 聚酯纖維 |
層數 | 2 |
吊索等級 | 輸入3 |
吊帶類型 | 平眼和眼睛 |
溫度。 範圍 | -40度至194度F |
垂直搭接能力 | 16,500磅。 |
耐磨蓋 | 與機身相同顏色 |
網絡等級 | 重負 |
信號寬度 | 6" |
紗線塗層 | 無害丙烯酸 |
船重(kg) | 6.41 |
船高(厘米) | 16.99 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 15.75 |
原產地 | CN |
型號 | 溫度。 範圍 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 垂直搭接能力 | 網絡等級 | 信號寬度 | 紗線塗層 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DNJ4 | -50度至200度F | 4,800磅。 | 1900磅。 | 2400磅。 | 輕鬆的工作 | 2" | 無害丙烯酸 | 黃 | 新台幣1,349元 | |
1DNJ5 | -50度至200度F | 2,400磅。 | 950磅。 | 1200磅。 | 輕鬆的工作 | 1" | 無害丙烯酸 | 黃 | 新台幣599元 | |
1DNJ6 | -50度至200度F | 2,400磅。 | 950磅。 | 1200磅。 | 輕鬆的工作 | 1" | 無害丙烯酸 | 黃 | 新台幣762元 | |
1DNJ7 | -50度至200度F | 2,400磅。 | 950磅。 | 1200磅。 | 輕鬆的工作 | 1" | 無害丙烯酸 | 黃 | 新台幣759元 | |
1DNJ8 | -50度至200度F | 4,800磅。 | 1900磅。 | 2400磅。 | 輕鬆的工作 | 2" | 無害丙烯酸 | 黃 | 新台幣950元 | |
1DNJ9 | -50度至200度F | 4,800磅。 | 1900磅。 | 2400磅。 | 輕鬆的工作 | 2" | 無害丙烯酸 | 黃 | 新台幣1,272元 | |
1DNK4 | -50度至200度F | 7,200磅。 | 2900磅。 | 3600磅。 | 輕鬆的工作 | 3" | 無害丙烯酸 | 黃 | 新台幣1,775元 |