SQUARE D QO 系列微型斷路器,插入式
次數 | 型號 | 最高 線徑 | 交流電壓額定值 | 空氣@ 120VAC | 最小 線徑 | 極數 | 終端連接 | 信號寬度 | 空氣@ 240VAC | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO260 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 2 | 箱耳 | 1.5“ | 10kA | NT$1,205 | |
B | QO140 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 1 | 螺絲夾 | 0.75“ | 10kA | NT$534 | |
C | QO135 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 1 | 螺絲夾 | 0.75“ | - | NT$625 | |
D | QO360VH | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 箱耳 | 2.25“ | - | NT$9,494 | |
A | QO250 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 2 | 箱耳 | 1.5“ | 10kA | NT$1,205 | |
E | QO3601021 | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 箱耳 | 3" | - | NT$17,659 | |
A | QO260VH | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | 箱耳 | 1.5“ | - | NT$4,288 | |
F | QO2601021 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | 箱耳 | 2.25“ | - | NT$14,422 | |
F | QO2401021 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | 箱耳 | 2.25“ | - | NT$14,422 | |
G | QO150 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 1 | 箱耳 | 0.75“ | 10kA | NT$534 | |
A | QO240 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 2 | 箱耳 | 1.5“ | 10kA | NT$1,205 | |
A | QO245 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | 箱耳 | 1.5“ | - | NT$1,334 | |
D | QO370VH | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 箱耳 | 2.25“ | - | NT$12,733 | |
H | QO3701021 | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 箱耳 | 3" | - | NT$24,259 | |
I | QO350 | 2 AWG | 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 3 | 箱耳 | 2.25“ | 10kA | NT$3,793 | |
D | QO340VH | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 箱耳 | 2.25“ | - | NT$9,494 | |
A | QO240VH | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | 箱耳 | 1.5“ | - | NT$4,288 | |
A | QO270 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 2 | 箱耳 | 1.5“ | 10kA | NT$2,785 | |
E | QO3501021 | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 箱耳 | 3" | - | NT$17,919 | |
C | QO160 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 1 | 箱耳 | 0.75“ | 10kA | NT$534 | |
J | QO170 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 1 | 箱耳 | 0.75“ | 10kA | NT$996 | |
H | QO3401021 | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 箱耳 | 3" | - | NT$17,919 | |
A | QO250VH | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | 箱耳 | 1.5“ | - | NT$4,288 | |
A | QO270VH | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | 箱耳 | 1.5“ | - | NT$6,411 | |
K | QO345 | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 箱耳 | 2.25“ | - | NT$4,041 | |
F | QO2701021 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | 箱耳 | 2.25“ | - | NT$17,659 | |
L | QO370 | 2 AWG | 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 3 | 箱耳 | 2.25“ | 10kA | NT$5,038 | |
D | QO350VH | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 箱耳 | 2.25“ | - | NT$9,494 | |
F | QO2501021 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | 箱耳 | 2.25“ | - | NT$14,422 | |
M | QO335 | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 螺絲夾 | 2.25“ | - | NT$4,041 | |
N | QO380 | 2/0 | 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 3 | 箱耳 | 2.25“ | 10kA | NT$5,348 | |
O | QO280 | 2/0 | 120 / 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 2 | 箱耳 | 1.5“ | 10kA | NT$3,392 | |
P | QO2100 | 2/0 | 120 / 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 2 | 螺絲夾 | 1.5“ | 10kA | NT$3,363 | |
Q | QO390 | 2/0 | 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 3 | 箱耳 | 2.25“ | 10kA | NT$5,348 | |
P | QO2110 | 2/0 | 120 / 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 2 | 箱耳 | 1.5“ | 10kA | NT$6,928 | |
O | QO290 | 2/0 | 120 / 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 2 | 箱耳 | 1.5“ | 10kA | NT$3,392 | |
R | QO3100 | 2/0 | 240 VAC | - | 4 AWG | 3 | 箱耳 | 2.25“ | - | NT$5,038 | |
S | QO2125 | 2/0 | 120 / 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 2 | 箱耳 | 1.5“ | 10kA | NT$5,348 | |
P | QO290VH | 2 / 0 AWG | 120 / 240 VAC | - | 4 AWG | 2 | 箱耳 | 1.5“ | - | NT$6,928 | |
T | QO21001021 | 2 / 0 AWG | 120 / 240 VAC | - | 4 AWG | 2 | 箱耳 | 2.25“ | - | NT$17,659 | |
P | QO280VH | 2 / 0 AWG | 120 / 240 VAC | - | 4 AWG | 2 | 箱耳 | 1.5“ | - | NT$6,928 | |
U | QO380VH | 2 / 0 AWG | 240 VAC | - | 4 AWG | 3 | 箱耳 | 2.25“ | - | NT$23,341 | |
V | QO31001021 | 2 / 0 AWG | 240 VAC | - | 4 AWG | 3 | 箱耳 | 3" | - | NT$25,742 | |
T | QO2801021 | 2 / 0 AWG | 120 / 240 VAC | - | 4 AWG | 2 | 箱耳 | 2.25“ | - | NT$17,659 | |
W | QO3801021 | 2 / 0 AWG | 240 VAC | - | 4 AWG | 3 | 箱耳 | 3" | - | NT$22,211 | |
U | QO3100VH | 2 / 0 AWG | 240 VAC | - | 4 AWG | 3 | 箱耳 | 2.25“ | - | NT$12,364 | |
P | QO2100VH | 2 / 0 AWG | 120 / 240 VAC | - | 4 AWG | 2 | 箱耳 | 1.5“ | - | NT$7,021 | |
U | QO390VH | 2 / 0 AWG | 240 VAC | - | 4 AWG | 3 | 箱耳 | 2.25“ | - | NT$12,364 | |
X | QO2301021 | 8 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 2 | 螺絲夾 | 2.25“ | - | NT$14,422 | |
Y | QO220 | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 14 AWG | 2 | 螺絲夾 | 1.5“ | 10kA | NT$1,144 | |
Z | QO330VH | 8 AWG | 240 VAC | 22kA | 14 AWG | 3 | 螺絲夾 | 2.25“ | 22kA | NT$9,002 | |
Z | QO325VH | 8 AWG | 240 VAC | - | 14 AWG | 3 | 螺絲夾 | 2.25“ | - | NT$16,338 | |
A1 | QO1151021 | 8 AWG | 120 VAC | - | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 1.5“ | - | NT$11,434 | |
B1 | QO125 | 8 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 0.75“ | - | NT$511 | |
Z | QO315VH | 8 AWG | 240 VAC | - | 14 AWG | 3 | 螺絲夾 | 2.25“ | - | NT$16,338 | |
C1 | QO120AFI | 8 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 0.75“ | - | NT$4,041 | |
D1 | 生活質量 | 8 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 2 | 螺絲夾 | 1.5“ | - | NT$28,707 | |
E1 | QO230 | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 14 AWG | 2 | 螺絲夾 | 1.5“ | 10kA | NT$1,144 | |
X | QO2251021 | 8 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 2 | 螺絲夾 | 2.25“ | - | NT$14,331 | |
A1 | QO1101021 | 8 AWG | 120 VAC | - | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 1.5“ | - | NT$9,968 | |
X | QO2151021 | 8 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 2 | 螺絲夾 | 2.25“ | - | NT$14,422 |
QO系列微型斷路器,插入式
Square D QO 系列微型斷路器是 HACR 和額定開關負荷的插入式斷路器,工作電壓為 120 / 240 VAC,具有 10kA 或 22kA 中斷能力。 它們用於 QO 負載中心、CSED 和 NQOD 配電板,提供過載和短路保護。 這些獲得 UL 認證和 CSA 認證的斷路器具有 Visi-Trip 指示器,可在手柄卡入中心位置時直觀地指示跳閘,並且接線片端子可容納尺寸在 14 AWG 和 300 kcmil 之間的電線。 這些斷路器提供 AFCI、HIC、高磁、PowerLink、分勵脫扣、標準和串聯脫扣選項,可提供長時、瞬時或兩種 LI 脫扣功能。 這些插入式斷路器有 1、2 和 3 極配置 Raptor Supplies.