項目 | 插入式斷路器 |
交流電壓額定值 | 120 / 240 VAC |
空氣@ 120VAC | 10kA |
空氣@ 240VAC | 10kA |
空氣@ 48VDC | 5kA |
安培 | 100 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 48 VDC |
深度 | 2.91“ |
總長: | 3" |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 2/0 |
最小 線徑 | 4 AWG |
極數 | 2 |
產品數據表 | 方-d-qo2100.pdf |
終端連接 | 螺絲夾 |
UPC | 785901501305 |
信號寬度 | 1.5“ |
船重(kg) | 1.67 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 15.01 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8536200040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 最高 線徑 | 交流電壓額定值 | 空氣@ 120VAC | 最小 線徑 | 極數 | 終端連接 | 信號寬度 | 空氣@ 240VAC | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO115HM | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 0.75“ | 10kA | 新台幣1,520元 | ||
QO120 | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 0.75“ | 10kA | 新台幣1,107元 | ||
QO120HM | 8 AWG | 120 VAC | 10kA | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 0.75“ | 10kA | 新台幣1,678元 | ||
QO120VH | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 22kA | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 0.75“ | 22kA | 新台幣2,772元 | ||
QO130 | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 0.75“ | 10kA | 新台幣1,302元 | ||
QO130VH | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 22kA | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 0.75“ | 22kA | 新台幣3,213元 | ||
QO140 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 1 | 螺絲夾 | 0.75“ | 10kA | 新台幣1,544元 |