扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D QO120VH插入式斷路器20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238

SQUARE D QO120VH 插入式斷路器 20a 1p 22ka 240v

有現貨
貨號:AA9GFB 型號:QO120VH交叉編號:1D238

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,237 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插入式斷路器
交流電壓額定值120 / 240 VAC
空氣@ 120VAC22kA
空氣@ 240VAC22kA
安培20
斷路器類型高中斷能力
直流電壓額定值48 VDC
深度2.91“
總長:3"
最高 空氣等級22kA
最高 線徑8 AWG
最小 線徑14 AWG
極數1
終端連接螺絲夾
信號寬度0.75“

送貨信息:

船重(kg) 0.24
船高(厘米)0.84
船長(厘米)0.76
船寬(厘米)0.2
HS代碼8536200040
原產地MX

產品型號

產品型號最高 線徑交流電壓額定值空氣@ 120VAC最小 線徑極數終端連接信號寬度空氣@ 240VAC價錢
SQUARE D QO115HM插入式斷路器15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1螺絲夾0.75“10kA新台幣1,035元
SQUARE D QO120 插入式斷路器,20 A,120 / 240 V | AA9GEX 1D234 QO1208 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1螺絲夾0.75“10kA新台幣489元
SQUARE D QO120HM插入式斷路器20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8 AWG120 VAC10kA14 AWG1螺絲夾0.75“10kA新台幣1,035元
SQUARE D QO130 插入式斷路器,30A,120/240V AC,1 極 | AA9GFC 1D239 QO1308 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1螺絲夾0.75“10kA新台幣450元
SQUARE D QO130VH插入式斷路器30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1螺絲夾0.75“22kA新台幣1,237元
SQUARE D QO140插入式斷路器40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1螺絲夾0.75“10kA新台幣534元
SQUARE D QO150插入式斷路器50a 1p 10ka 240v | AA9GFH 1D244 QO1502 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1箱耳0.75“10kA新台幣534元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D QO120VH 插入式斷路器 20a 1p 22ka 240v
新台幣1,237元 /單元