扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D QO3501021插入式斷路器50a 3p 10ka 240v | AF9FPC 2DG88

SQUARE D QO3501021 插入式斷路器 50a 3p 10ka 240v

有現貨
貨號:AF9FPC 型號:QO3501021交叉編號:2DG88

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$17,919 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插入式斷路器
交流電壓額定值240 VAC
安培50
斷路器類型分流旅行
直流電壓額定值48 VDC
深度2.91“
GTIN785901494157
總長:3"
最高 空氣等級10kA
最高 線徑2 AWG
最小 線徑8 AWG
極數3
終端連接箱耳
信號寬度3"

送貨信息:

船重(kg) 0.53
船高(厘米)8.13
船長(厘米)11.68
船寬(厘米)9.14
HS代碼8536200020

產品型號

產品型號最高 線徑交流電壓額定值空氣@ 120VAC最小 線徑極數終端連接信號寬度空氣@ 240VAC價錢
SQUARE D QO115HM插入式斷路器15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1螺絲夾0.75“10kA新台幣1,035元
SQUARE D QO120 插入式斷路器,20 A,120 / 240 V | AA9GEX 1D234 QO1208 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1螺絲夾0.75“10kA新台幣489元
SQUARE D QO120HM插入式斷路器20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8 AWG120 VAC10kA14 AWG1螺絲夾0.75“10kA新台幣1,035元
SQUARE D QO120VH插入式斷路器20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1螺絲夾0.75“22kA新台幣1,237元
SQUARE D QO130 插入式斷路器,30A,120/240V AC,1 極 | AA9GFC 1D239 QO1308 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1螺絲夾0.75“10kA新台幣450元
SQUARE D QO130VH插入式斷路器30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1螺絲夾0.75“22kA新台幣1,237元
SQUARE D QO140插入式斷路器40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1螺絲夾0.75“10kA新台幣534元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D QO3501021 插入式斷路器 50a 3p 10ka 240v
新台幣17,919元 /單元