項目 | 鉗住 |
床/底座 | 高抗拉強度鑄鐵 |
鎖模力 | 50 |
顎偏斜 | 0.010英寸在2000磅 |
顎開口 | 8 |
鉗口寬度 | 5.875 |
總高度 | 4.25 |
總長度 | 19.375 |
喉深 | 2.625 |
類別 | 工業 |
UPC | 190735277089 |
船重(kg) | 25.74 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 16.51 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 鎖模力 | 顎開口 | 鉗口寬度 | 總高度 | 總長度 | 喉深 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38MN03 | 30 | 3 | 2.125 | 3.5 | 13.25 | 1.625 | 1路 | 新台幣6,885元 | ||
38MN04 | 40 | 4 | 3-1/16 | 2.875 | 17.25 | 1.625 | 1路 | 新台幣16,835元 | ||
38MN05 | 45 | 5 | 3.875 | 4-1/16 | 16.625 | 1.875 | 1路 | 新台幣8,052元 | ||
38MN06 | 30 | 3 | 2.75 | 3.375 | 16.5 | 2 | 多功能裝置 | 新台幣6,885元 | ||
38MN07 | 40 | 5 | 4.5 | 5.187 | 25.5 | 3.125 | 多功能裝置 | 新台幣11,086元 | ||
38MN12 | 50 | 10 | 5.875 | 4.25 | 21.25 | 2.25 | 工業 | 新台幣15,754元 | ||
38MN13 | 40 | 4 | 3.875 | 3.875 | 11.75 | 1.625 | 活動顎 | 新台幣3,991元 |