項目 | 換油泵系統 |
安培 | 7.5 |
主體材料 | 聚丙烯 |
線長 | 7.8ft。 |
流量 | 4.0 GPM |
身高 | 15.75“ |
總長: | 11.75“ |
最高 頭 | 40英尺 |
最大。 壓力 | 17 PSI |
最高 黏度 | 3000個SSU |
素數足 | 7.5 |
油箱容量 | 3 1/2 加侖。 |
溫度。 範圍 | 185 F |
UPC | 190735278987 |
電壓 | 12 VDC |
信號寬度 | 11.75“ |
船重(kg) | 3.02 |
船高(厘米) | 40.39 |
船長(厘米) | 30.73 |
船寬(厘米) | 29.72 |
HS代碼 | 8413600090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ACA8 | 21“ | 13 3機構/ 8“ | 8.75“ | 新台幣17,273元 |