項目 | 換油泵系統 |
安培 | 7.5 |
主體材料 | 聚丙烯 |
線長 | 7.8ft。 |
流量 | 4.0 GPM |
身高 | 21“ |
總長: | 13 3機構/ 8“ |
最高 頭 | 40英尺 |
最大。 壓力 | 17 PSI |
最高 黏度 | 3000個SSU |
素數足 | 7.5 |
油箱容量 | 4加侖 |
溫度。 範圍 | 185 F |
電壓 | 12 VDC |
信號寬度 | 8.75“ |
船重(kg) | 3.99 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8413600090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ACA7 | 15.75“ | 11.75“ | 11.75“ | 新台幣15,750元 |