項目 | 水泵 |
安培 | 14.0/7.0 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 23.0 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 22.0 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 20.7 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 19.5 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 14 |
身高 | 8 19機構/ 64“ |
外殼材質 | 青銅 |
HP | 3/4 |
葉輪材質 | 丁腈 |
進/出口 | 1 不擴散條約 |
總長: | 13 29機構/ 32“ |
最高 頭 | 86英尺 |
最大。 壓力 | 37.2 PSI |
最高 SSU @ 1725轉 | 5000 |
最高 黏度 | 5000個SSU |
電機類型 | ODP |
素數足 | 20-22濕 |
RPM | 1725 |
密封 | 丁腈唇 |
自吸 | 是的,最多20英尺 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
吸程 | 20-22濕 |
溫度。 範圍 | 50-180樓 |
類別 | 撓性葉輪 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 6 45機構/ 64“ |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8413600090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最高 頭 | 水的GPM @ 10英尺 頭 | 水的GPM @ 20英尺 頭 | 最大。 壓力 | 吸程 | 溫度。 範圍 | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 水的GPM @ 40英尺 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ABZ6 | 80英尺 | 20.6 | 19.5 | 34.6 PSI | 10英尺 | 0-180樓 | 17.8 | 16.5 | 新台幣65,028元 |