項目 | 潛水排污泵 |
安培 | 9.8 |
基礎材料 | 鑄鐵 |
軸承類型 | 上下 |
線長 | 10ft。 |
直徑 | 9.125“ |
排放NPT | 1-1 / 2“ |
責任 | 連續 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 70 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 62 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 50 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 40 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 20 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 80 |
身高 | 12.25“ |
住房 | 鑄鐵 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 3/4 |
葉輪材質 | 鑄鐵 |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 2“ |
最高 頭 | 32英尺 |
最高 液體溫度 | 104學位F. |
最高 溫度 | 104學位F. |
機械密封 | 碳化矽 |
電機類型 | 油冷 |
偏離點 | 3" |
在點上 | 7-1 / 4“ |
手柄材料 | 不銹鋼 |
軸封 | 碳化矽 |
開關類型 | 直式 |
頂級材料 | 鑄鐵 |
UPC | 190735279984 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 14.36 |
船高(厘米) | 36.58 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 水的GPM @ 15英尺 頭 | 安培 | 基礎材料 | 水的GPM @ 20英尺 頭 | 水的GPM @ 25英尺 頭 | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1APP1 | 41 | 4 | 鑄鐵 | 29 | - | - | 58 | 13“ | 新台幣19,235元 | ||
1APP2 | 57 | 4.3 | 鑄鐵 | 45 | - | 9 | 70 | 13.375“ | 新台幣20,785元 | ||
1XHV6 | 31 | 3.8 | 鑄鐵 | 19 | 29 | 9 | 58 | 13.75“ | 新台幣7,616元 | ||
1XHV7 | 43 | 4.8 | 鑄鐵 | 30 | 36 | 15 | 75 | 16.25“ | 新台幣16,825元 | ||
3BB68 | 34 | 5.8 | 鑄鐵 | 24 | 13 | - | 50 | 11.75“ | 新台幣9,510元 | ||
3BB69 | 45 | 6.8 | 鑄鐵 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75“ | 新台幣12,764元 | ||
3BB70 | 34 | 5.8 | 鑄鐵 | 24 | 13 | - | 50 | 11.75“ | 新台幣10,475元 |