項目 | 潛水排污泵 |
安培 | 15 |
基礎材料 | 303不銹鋼 |
線長 | 20ft。 |
直徑 | 12.625“ |
排放NPT | 2" |
出料口尺寸 | 2“ -NPT |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 172 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 160 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 147 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 117 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 85 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 30 |
身高 | 19 1機構/ 16“ |
住房 | 鑄鐵 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 2 |
葉輪材質 | 鑄鐵 |
最高 迪亞 固體 | 2" |
最高 頭 | 65英尺 |
最高 液體溫度 | 104學位F. |
最高 溫度 | 104學位F. |
電機轉速 | 3450 |
段落 | 1 |
泵類型 | Automatic 自動錶 |
RPM | 3450 |
手柄材料 | 碳化矽 |
軸封 | 碳化矽 |
開關類型 | Tether |
頂級材料 | 鑄鐵 |
UPC | 190735280171 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 42.75 |
船高(厘米) | 56.13 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 水的GPM @ 25英尺 頭 | 安培 | 基礎材料 | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 水的GPM @ 40英尺 頭 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 水的GPM @ 50英尺 頭 | 水的GPM @ 60英尺 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2號 | 28 | 11 | 不銹鋼 | - | - | 90 | - | - | 新台幣18,475元 | ||
2號 | 42 | 12.3 | 不銹鋼 | 22 | - | 95 | - | - | 新台幣49,774元 | ||
2號 | 73 | 9.2 | 不銹鋼 | 50 | 10 | 135 | - | - | 新台幣26,443元 | ||
2號 | 72 | 2.6 | 不銹鋼 | 52 | 22 | 130 | - | - | 新台幣30,803元 | ||
3BB87 | 5 | 12 | 303不銹鋼 | - | - | 115 | - | - | 新台幣23,345元 | ||
3BB88 | - | 12 | 303不銹鋼 | - | - | 140 | - | - | 新台幣28,956元 | ||
3BB89 | - | 6.2 | 303不銹鋼 | - | - | 140 | - | - | 新台幣31,577元 |