項目 | 嵌入式呼吸機 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 318 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 299 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 292 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 275 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 265 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 248 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 229 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 201 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 144 |
出料高度(英寸) | 8 |
排放寬度(英寸) | 8 |
滿載電流 | 0.71 |
房屋高度 | 11.25“ |
外殼長度 | 14“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 11.875“ |
Hz | 60 |
進氣口高度(英寸) | 10 |
入口寬度(英寸) | 12-7/8 |
絕緣的 | 是 |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 已提交 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1050 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝位置 | 排隊 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 1.1 |
Sones @ 0.100英寸 SP @ 5英尺 | 1.2 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 1.3 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 2.0 |
速度 | 1 |
速度控制 | 1DGV1 |
類別 | 單面 |
電壓 | 115 |
瓦 | 80 |
輪徑 | 6 11機構/ 16“ |
車輪材質 | 塑料 |
船重(kg) | 9.36 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 39.37 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.625英寸 SP | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.100英寸 SP | CFM @ 0.750英寸 SP | 出料高度(英寸) | 滿載電流 | 房屋高度 | 外殼長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DPE7 | - | 124 | 112 | - | 6 | 0.62 | 9" | 13.25“ | 新台幣14,332元 | |
3DPE8 | - | 215 | 202 | - | 6 | 1.10 | 9" | 13.25“ | 新台幣17,868元 | |
3DPE9 | 165 | 266 | 246 | 132 | 8 | 0.79 | 11.25“ | 14“ | 新台幣16,262元 | |
3DPF2 | 324 | 412 | 400 | 309 | 8 | 1.33 | 11.25“ | 14“ | 新台幣21,059元 | |
3DPF3 | - | 545 | 514 | - | 8 | 3.11 | 14.5“ | 18“ | 新台幣25,277元 | |
6WZN6 | 109 | 254 | 231 | 70 | 8 | 0.45 | 11.25“ | 14“ | 新台幣16,641元 | |
6WZN7 | - | 447 | 441 | - | 8 | 1.87 | 14.5“ | 18“ | 新台幣26,854元 |