項目 | 嵌入式呼吸機 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 254 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 231 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 226 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 212 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 203 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 178 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 145 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 109 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 70 |
出料高度(英寸) | 8 |
排放寬度(英寸) | 8 |
滿載電流 | 0.45 |
房屋高度 | 11.25“ |
外殼長度 | 14“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 11.875“ |
Hz | 60 |
進氣口高度(英寸) | 10 |
入口寬度(英寸) | 12-7/8 |
絕緣的 | 是 |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 900 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝位置 | 排隊 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 0.6 |
Sones @ 0.100英寸 SP @ 5英尺 | 0.4 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 0.5 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 0.9 |
速度 | 1 |
速度控制 | 1DGV1 |
類別 | 單面 |
電壓 | 115 |
瓦 | 48.2 |
輪徑 | 6 11機構/ 16“ |
車輪材質 | 普拉提克 |
船重(kg) | 8.79 |
船高(厘米) | 32.77 |
船長(厘米) | 43.94 |
船寬(厘米) | 39.12 |
HS代碼 | 8414519060 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.625英寸 SP | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.100英寸 SP | CFM @ 0.750英寸 SP | 出料高度(英寸) | 滿載電流 | 房屋高度 | 外殼長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DPE7 | - | 124 | 112 | - | 6 | 0.62 | 9" | 13.25“ | 新台幣14,332元 | |
3DPE8 | - | 215 | 202 | - | 6 | 1.10 | 9" | 13.25“ | 新台幣17,868元 | |
3DPE9 | 165 | 266 | 246 | 132 | 8 | 0.79 | 11.25“ | 14“ | 新台幣16,262元 | |
3DPF1 | 201 | 318 | 299 | 144 | 8 | 0.71 | 11.25“ | 14“ | 新台幣20,527元 | |
3DPF2 | 324 | 412 | 400 | 309 | 8 | 1.33 | 11.25“ | 14“ | 新台幣21,059元 | |
3DPF3 | - | 545 | 514 | - | 8 | 3.11 | 14.5“ | 18“ | 新台幣25,277元 | |
6WZN7 | - | 447 | 441 | - | 8 | 1.87 | 14.5“ | 18“ | 新台幣26,854元 |