項目 | 嵌入式呼吸機 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1584 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 1543 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 1533 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 1503 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1483 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 1439 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1395 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 1345 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 1293 |
CFM @ 0.875英寸 SP | 1238 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 1181 |
出料高度(英寸) | 8 |
排放寬度(英寸) | 18.75 |
滿載電流 | 7.80 |
房屋高度 | 14.5“ |
外殼長度 | 23.75“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 14.375“ |
Hz | 60 |
進氣口高度(英寸) | 13-1/4 |
入口寬度(英寸) | 22-5/8 |
絕緣的 | 是 |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 已提交 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1450 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝位置 | 排隊 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 3.3 |
Sones @ 0.100英寸 SP @ 5英尺 | 3.2 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 3.2 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 3.2 |
速度 | 1 |
速度控制 | 1DGV3 |
類別 | 雙倍寬 |
電壓 | 115 |
瓦 | 822 |
輪徑 | 7 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 塑料 |
船重(kg) | 24.91 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 69.85 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |