項目 | 嵌入式呼吸機 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 737 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 698 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 688 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 658 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 635 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 567 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 475 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 334 |
出料高度(英寸) | 8 |
排放寬度(英寸) | 10 |
滿載電流 | 4.40 |
房屋高度 | 14.5“ |
外殼長度 | 18“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 14.375“ |
Hz | 60 |
進氣口高度(英寸) | 13-1/4 |
入口寬度(英寸) | 16-7/8 |
絕緣的 | 是 |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1080 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 2.5 |
Sones @ 0.100英寸 SP @ 5英尺 | 2.5 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 2.5 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 2.5 |
速度 | 1 |
速度控制 | 1DGV2 |
類別 | 雙倍寬 |
電壓 | 115 |
瓦 | 325 |
輪徑 | 7 5機構/ 8“ |
車輪材質 | 鐵件 |
船重(kg) | 16.5 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 53.85 |
船寬(厘米) | 45.21 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |