得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 球軸承 |
軸承材料 | 52100鉻鋼 |
軸承類型 | 球 |
螺栓孔尺寸 | 27機構/ 64“ |
螺栓尺寸 | 3機構/ 8“ |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
顏色 | 灰色 |
維度A | 3-29 / 32“ |
尺寸B | 2.125“ |
尺寸C | 3" |
尺寸D | 27機構/ 64“ |
尺寸F | 1.156“ |
動載能力 | 2146磅。 |
完 | 繪 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入 | 球軸承 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
安裝孔中心 | 3" |
螺栓數 | 2 |
總高度 | 1 9機構/ 64“ |
總長度 | 3.875“ |
總寬度 | 2.125“ |
靜載能力 | 1074磅。 |
溫度。 範圍 | -20度至200度 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8483204040 |
原產地 | CN |
型號 | 尺寸D | 螺栓孔尺寸 | 螺栓尺寸 | 尺寸F | 動載能力 | 完 | 外殼材質 | 鎖定方式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CUR1 | - | 7機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | - | 2146磅。 | 繪 | 鑄鐵 | 緊定螺釘 | 新台幣2,630元 | |
3CUR2 | - | 7機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | - | 2146磅。 | 繪 | 鑄鐵 | 緊定螺釘 | 新台幣2,579元 | |
3FCN1 | - | 21機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | - | 4382磅。 | 繪 | 鑄鐵 | 緊定螺釘 | 新台幣3,434元 | |
3FCN2 | 27機構/ 64“ | 27機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 1.156“ | 2146磅。 | 繪 | 鑄鐵 | 緊定螺釘 | 新台幣1,357元 | |
3FCN4 | 13機構/ 32“ | 13機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 1-19 / 64“ | 2876磅。 | 繪 | 鑄鐵 | 緊定螺釘 | 新台幣2,059元 | |
3FCN5 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 7機構/ 16“ | 1-19 / 64“ | 3146磅。 | 繪 | 鑄鐵 | 緊定螺釘 | 新台幣2,174元 | |
3FCN6 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 7機構/ 16“ | 1-37 / 64“ | 4382磅。 | 繪 | 鑄鐵 | 緊定螺釘 | 新台幣1,712元 |