扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 3FCN5 帶座滾珠軸承 1 英寸內徑 | AC9ABZ

DAYTON 3FCN5 帶座滾珠軸承 1 英寸孔

有現貨
貨號:AC9ABZ 型號:3FCN5

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,174 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球軸承
軸承材料52100鉻鋼
軸承類型
螺栓孔尺寸1機構/ 2“
螺栓尺寸7機構/ 16“
孔直徑。1"
顏色灰色
維度A4.125“
尺寸B2.75“
尺寸C3-57 / 64“
尺寸D1機構/ 2“
尺寸F1-19 / 64“
動載能力3146磅。
外殼材質鑄鐵
插入球軸承
插入材料52100鉻鋼
插入類型
鎖定方式緊定螺釘
安裝孔中心3-57 / 64“
螺栓數2
總高度1 25機構/ 64“
總長度5.125“
總寬度2.75“
靜載能力1771磅。
溫度。 範圍-20度至200度

送貨信息:

船重(kg) 0.59
船高(厘米)12.95
船長(厘米)7.11
船寬(厘米)4.57
HS代碼8483204040
原產地CN

產品型號

產品型號尺寸D螺栓孔尺寸螺栓尺寸尺寸F動載能力外殼材質鎖定方式價錢
DAYTON 3CUR1 帶座滾珠軸承 1/2 英寸內徑 | AC8氮磷鉀 3CUR1-7機構/ 16“3機構/ 8“-2146磅。鑄鐵緊定螺釘新台幣2,630元
DAYTON 3CUR2 帶座滾珠軸承 5/8 英寸內徑 | AC8NPL 3CUR2-7機構/ 16“3機構/ 8“-2146磅。鑄鐵緊定螺釘新台幣2,579元
DAYTON 3FCN1 帶座滾珠軸承 1-1/4 英寸內徑 | AC9ABV 3FCN1-21機構/ 32“1機構/ 2“-4382磅。鑄鐵緊定螺釘新台幣3,434元
DAYTON 3FCN2 帶座滾珠軸承 1/2 英寸內徑 | AC9ABW 3FCN227機構/ 64“27機構/ 64“3機構/ 8“1.156“2146磅。鑄鐵緊定螺釘新台幣1,357元
DAYTON 3FCN3 帶座滾珠軸承 5/8 英寸內徑 | AC9ABX 3FCN327機構/ 64“27機構/ 64“3機構/ 8“1.156“2146磅。鑄鐵緊定螺釘新台幣1,841元
DAYTON 3FCN4 帶座滾珠軸承 3/4 英寸內徑 | AC9ABY 3FCN413機構/ 32“13機構/ 32“3機構/ 8“1-19 / 64“2876磅。鑄鐵緊定螺釘新台幣2,059元
DAYTON 3FCN6 帶座滾珠軸承 1-3/16 英寸內徑 | AC9ACA 3FCN61機構/ 2“1機構/ 2“7機構/ 16“1-37 / 64“4382磅。鑄鐵緊定螺釘新台幣1,712元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 3FCN5 帶座滾珠軸承 1 英寸孔
新台幣2,174元 /單元