扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 3FJH4 套筒軸承 5/16 x 1/2 x 1 L - 3 件裝 | AC9BVZ

DAYTON 3FJH4 套筒軸承 5/16 x 1/2 x 1 L - 每包 3 個

有現貨
貨號:AC9BVZ 型號:3FJH4

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$165 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目套筒軸承
顏色帶紅色
內部Dia。5機構/ 16“
總長:1"
潤滑渦輪68
材料青銅SAE 841
最高光伏50000
外直徑。1機構/ 2“
溫度。 範圍15.8-158樓

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)1.02
船長(厘米)15.75
船寬(厘米)12.7
HS代碼8483308090
原產地IN

產品型號

產品型號內部Dia。總長:材料最高光伏外直徑。溫度。 範圍包裝。 數量價錢
DAYTON 2X355 軸承套 - 3 件裝 | AC3WLD 2X3551機構/ 4“3機構/ 4“青銅合金50,0005機構/ 16“-5到220 F.3新台幣255元
DAYTON 2X380 軸承套 - 3 件裝 | AC3WLE 2X3801機構/ 4“1"青銅合金50,0003機構/ 8“-5到220 F.3新台幣350元
DAYTON 3FJF6 套筒軸承 1/4 x 3/8 x 3/8 L - 3 件裝 | AC9BVG 3FJF61機構/ 4“3機構/ 8“青銅SAE 841500003機構/ 8“15.8-158樓3新台幣27元
DAYTON 3FJF7 套筒軸承 1/4 x 3/8 x 5/8 L - 3 件裝 | AC9BVH 3FJF71機構/ 4“5機構/ 8“青銅SAE 841500003機構/ 8“15.8-158樓3新台幣73元
DAYTON 3FJF8 套筒軸承 1/4 x 3/8 x 7/8 L - 3 件裝 | AC9BVJ 3FJF81機構/ 4“7機構/ 8“青銅SAE 841500003機構/ 8“15.8-158樓3新台幣91元
DAYTON 3FJG2 套筒軸承 1/4 x 1/2 x 3/4 L - 3 件裝 | AC9BVM 3FJG21機構/ 4“3機構/ 4“青銅SAE 841500001機構/ 2“15.8-158樓3新台幣129元
DAYTON 3FJG4 套筒軸承 5/16 x 7/16 x 1/4 L - 3 件裝 | AC9BVP 3FJG45機構/ 16“1機構/ 4“青銅SAE 841500007機構/ 16“15.8-158樓3新台幣27元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 3FJH4 套筒軸承 5/16 x 1/2 x 1 L - 每包 3 個
新台幣165元 /盒