項目 | 螺旋槳 |
刀片材料 | 防火鑄鋁 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 2320 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 2200 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2080 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 1930 |
最高 轉速 | 3450 |
葉片數 | 4 |
瀝青 | 35度 |
螺旋槳直徑 | 12“ |
備註 | 查看目錄頁面以獲得更好的選擇標準 |
所需馬達HP | 3/4 |
迴轉 | 連續波面對放電 |
類別 | 更換 |
UPC | 190735285947 |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8414901080 |
原產地 | TW |