得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺旋槳 |
刀片材料 | 防火鑄鋁 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 4580 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 3940 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 3360 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 2840 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 2325 |
最高 轉速 | 1725 |
葉片數 | 4 |
瀝青 | 24度 |
螺旋槳直徑 | 20“ |
備註 | 查看目錄頁面以獲得更好的選擇標準 |
所需馬達HP | 1/2 |
迴轉 | 連續波面對放電 |
類別 | 更換 |
船重(kg) | 2.12 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 46.23 |
船寬(厘米) | 43.94 |
HS代碼 | 8414901080 |
原產地 | TW |