項目 | 雙隔膜泵 |
進氣口尺寸 | 3/4“ FNPT |
球材質 | EPDM |
主體材料 | 鋁 |
檢查座椅材料 | 山都平(R) |
連接型式 | 翻邊 |
膜片材質 | 山都平(R) |
身高 | 30.75“ |
進/出口尺寸 | 2" |
總長: | 17.75“ |
歧管連接 | Single |
最高 迪亞 固體 | 5機構/ 16“ |
最高 流 | 160 GPM |
最高 流量GPM | 160 |
最高 運營壓力 | 100 PSI |
最高 溫度 | 212學位F. |
操作類型 | 空中操作 |
自吸乾 | 19英尺 |
自吸濕 | 28英尺 |
閥門類型 | 球 |
信號寬度 | 12 53機構/ 64“ |
船重(kg) | 46.8 |
船高(厘米) | 96.52 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 54.61 |
HS代碼 | 8413500050 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 最高 迪亞 固體 | 球材質 | 主體材料 | 最高 流 | 最高 溫度 | 閥門類型 | 信號寬度 | 連接型式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22A592 | 1機構/ 16“ | 布納N | 鋁 | 32 GPM | 180學位F. | 球 | 9.75“ | NPT | 新台幣59,558元 | ||
22A594 | 3機構/ 16“ | 布納N | 鋁 | 50 GPM | 180學位F. | 球 | 11.25“ | NPT | 新台幣71,595元 | ||
22A595 | 13機構/ 32“ | 布納N | 鋁 | 215 GPM | 180學位F. | 球 | 2.38“ | 翻邊 | 新台幣186,141元 | ||
22A596 | 13機構/ 32“ | 山都平(R) | 鋁 | 215 GPM | 212學位F. | 球 | 2.38“ | 翻邊 | 新台幣165,614元 | ||
22A597 | 1機構/ 32“ | 山都平(R) | 不銹鋼 | 14 GPM | 212學位F. | 球 | 7 5機構/ 16“ | NPT | 新台幣91,558元 | ||
22A598 | 9機構/ 32“ | 山都平(R) | 鑄鐵 | 107 GPM | 212學位F. | 球 | 16.12“ | NPT | 新台幣128,323元 | ||
22A599 | 5機構/ 16“ | 山都平(R) | 鑄鐵 | 164 GPM | 212學位F. | 球 | 17.75“ | NPT | 新台幣148,420元 |