項目 | OEM鼓風機 |
軸承類型 | 永久潤滑球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 373 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 320 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 288 |
導管盒 | 沒有 |
光驅類型 | 直接 |
滿載電流 | 0.71 |
外殼材質 | 鋁 |
Hz | 50/60 |
鉛長度 | 13“ |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機絕緣 | B類 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 所有位置 |
出口形狀 | 圓形 |
總深度 | 4.125“ |
總高度 | 3.5“ |
總寬度 | 22.875“ |
段落 | 1 |
RPM | 2680 |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 190735290132 |
電壓 | 115 |
輪徑 | 2.375“ |
輪型 | 前進曲線 |
輪寬 | 1.875“ |
船重(kg) | 2.51 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 64.77 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | CN |