DAYTON 3LU73電機1/4hp直驅/驅動鼓風機
有現貨
貨號:AC9ZGH
型號:3LU73
得到它 可能 14, 星期二
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$9,335 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 14, 星期二
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 直驅風機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 5.625“ |
螺栓圓直徑 | 5.125“ |
包含電容器 | 沒有 |
需要電容器 | 2mdv7. |
責任 | 連續吹氣 |
擴展模組 | 露天 |
Frame | 48YZ |
滿載電流 | 3.7 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 5.437“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 普遍 |
銘牌轉速 | 1625 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 57.60% |
速度數 | 3 |
總長度 | 11.437“ |
段落 | 1 |
彈性環直徑 | 2.25“ |
環到環中心 | 5" |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1601-1700 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 6" |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 5.85 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | Frame | 軸承 | 身體直徑 | 滿載電流 | HP | Hz | 絕緣級別 | 長短軸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AGF8 | 4.4 | 套 | 4.4“ | 2/1.6/1.3 | 1/20 | 60 | A | 5.375“ | 新台幣8,218元 | ||
1AGF9 | 48Y | 套 | 5.625“ | 1.7/1.3/1.0 | 1/8 | 60 | B | 3.875“ | 新台幣10,084元 | ||
3LU71 | 48YZ | 套 | 5.625“ | 2.1 | 1/6 | 60 | B | 5.187“ | 新台幣6,797元 | ||
3LU72 | 48YZ | 套 | 5.625“ | 1.1-1 | 1/6 | 60 | B | 5.187“ | 新台幣7,047元 | ||
3LU74 | 48YZ | 套 | 5.625“ | 1.6-1.8 | 1/4 | 60 | B | 5.437“ | 新台幣11,977元 | ||
3LU75 | 48YZ | 套 | 5.625“ | 4 | 1/4 | 60 | B | 5.437“ | 新台幣9,113元 | ||
3LU76 | 48YZ | 套 | 5.625“ | 1.7-1.5 | 1/4 | 60 | B | 5.437“ | 新台幣7,123元 |