項目 | 暖通空調電機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 4.4“ |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
Frame | 3.3 |
滿載電流 | 1.8 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 5.5“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 飾釘 |
安裝方式 | 2 2點¯x |
銘牌轉速 | 3000 |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1801-3000 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 5機構/ 16“ |
軸長 | 2" |
螺柱位置 | 4 / SE |
螺柱/底座 模式 | 2 x 2“ |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 絕緣級別 | 軸承 | 身體直徑 | 長短軸 | 電機設計 | 電機外殼設計 | 電機軸設計 | 電機子應用 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M001 | B | 球 | 4.4“ | 4.5“ | 陰影極 | 全封閉風扇冷卻 | - | 直接博士風扇/鼓風機 | 新台幣4,093元 | ||
3M083 | B | 套 | 3.3“ | 3.375“ | 陰影極 | 露天 | 平 | 直接博士風扇/鼓風機 | 新台幣5,291元 | ||
3M290 | B | 球 | 4.4“ | 4.25“ | 陰影極 | 全封閉風扇冷卻 | - | 直接博士風扇/鼓風機 | 新台幣4,611元 | ||
3M291 | B | 套 | 4.4“ | 4.75“ | 陰影極 | 全封閉風扇冷卻 | - | 直接博士風扇/鼓風機 | 新台幣5,270元 | ||
3M363 | B | 套 | 4.4“ | 4.75“ | 陰影極 | 全封閉風扇冷卻 | - | 直接博士風扇/鼓風機 | 新台幣5,455元 | ||
3M364 | B | 套 | 4.4“ | 5.375“ | 陰影極 | 全封閉風扇冷卻 | - | 直接博士風扇/鼓風機 | 新台幣6,934元 | ||
3M499 | B | 套 | 3.3“ | 5.187“ | 永久分離電容器 | 露天 | 平 | 直接博士風扇/鼓風機 | 新台幣4,436元 |