項目 | 噴射泵馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.5“ |
完 | 灰色 |
Frame | 56J |
滿載電流 | 5-5 / 2.5A |
HP | 1 1 / 2 |
Hz | 60赫茲 |
最高 環境溫度。 | 40度C |
電機應用 | 水泵 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 噴射泵 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 3450 |
標稱效率 | 80% |
速度數 | 1 |
段落 | 3 |
服務因素 | 1.3 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2 9機構/ 16“ |
電壓 | 208-230/460V 交流電 |
船重(kg) | 9.9 |
原產地 | 墨西哥 |