項目 | 傳感器公用泵 |
代理商合規 | CSA |
安培 | 2.50 |
基礎材料 | 熱塑性 |
軸承類型 | 球 |
線長 | 50ft。 |
線徑 | 18 AWG |
線型 | 上海交通大學 |
直徑 | 7 45機構/ 64“ |
排放NPT | 1-1 / 4“ |
責任 | 連續 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 22 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 12 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 30 |
手柄 | 是 |
身高 | 11.75 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 熱塑性 |
輸入相交流 | 1 |
絕緣級別 | B |
總長: | 9 39機構/ 64“ |
最高 直徑 | 3機構/ 32“ |
最高 液體溫度 | 104學位F. |
最大頭 | 20英尺 |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | PSC |
泵體材料 | 熱塑性 |
泵轉速 | 3450 |
密封材料 | 布納-N |
開關類型 | 電 |
熱保護 | 是 |
UPC | 190735297575 |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 7 45機構/ 64“ |
船重(kg) | 5.09 |
船高(厘米) | 32 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 19.81 |
原產地 | TW |