項目 | 上呼吸機 |
組裝 | 是 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 19“ |
基本寬度 | 19“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1180/1564/2366 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 1057/1471/2305 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 914/1379/2244 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 675/1280/2183 |
CFM @ 0.500英寸 SP | -/ 1144/2122 |
CFM @ 0.625英寸 SP | -/ 964/2061 |
CFM @ 0.750英寸 SP | -/-/ 1994 |
CFM @ 0.875英寸 SP | -/-/ 1926 |
CFM @ 1.000英寸 SP | -/-/ 1838 |
CFM @ 1.250英寸 SP | -/-/ 1646 |
CFM @ 1.500英寸 SP | -/-/ 1365 |
光驅類型 | 直接 |
外殼材質 | 紡鋁 |
Hz | 60 |
最高 必和必拓 | 0.08/0.17/0.60 |
最高 入口溫度 | 300學位 |
電機功率 | 3/4 |
電機類型 | EC引擎 |
電機電壓 | 115 |
安裝位置 | 屋頂 |
速度數 | 變量 |
整體直徑 | 24.875“ |
總高度 | 28.25“ |
段落 | 1 |
推薦的阻尼器尺寸(英寸) | 12 X 12 |
要求 | 屋頂路緣,用於新安裝 |
RPM | 860/1140/1725 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 1機構/ 2“ |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 1機構/ 2“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 8.3/12.2/18.6 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 7.7/11.8/18.4 |
Sones @ 0.500英寸 SP @ 5英尺 | -/ 10.3/18.0 |
速度控制 | 包括在電機上,43Y140 |
速度可控 | 是 |
輪徑 | 13.25“ |
車輪材質 | 鋁 |
船重(kg) | 24.75 |
船高(厘米) | 81.28 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 78.74 |
HS代碼 | 8414596060 |
型號 | CFM @ 0.625英寸 SP | 基本長度 | 基本寬度 | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.875英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HZ41 | 1195 | 22“ | 22“ | 1129 | 1062 | 970 | - | - | 新台幣45,279元 | |
4HZ44 | - | 22“ | 22“ | - | - | - | - | - | 新台幣48,438元 | |
4HZ45 | 2061 | 22“ | 22“ | 1994 | 1926 | 1838 | 1646 | 1365 | 新台幣59,411元 | |
5DVN6 | - | 19“ | 19“ | - | - | - | - | - | 新台幣24,999元 | |
5DVN8 | - | 19“ | 19“ | - | - | - | - | - | 新台幣27,868元 | |
5DVP0 | - | 19“ | 19“ | - | - | - | - | - | 新台幣31,362元 | |
5DVP4 | 347 /-/- | 19“ | 19“ | - | - | - | - | - | 新台幣31,888元 |