項目 | 上呼吸機 |
組裝 | 是 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 19“ |
基本寬度 | 19“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 369/309/250 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 325/255/171 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 269 / 152 /- |
CFM @ 0.375英寸 SP | 160 /-/- |
光驅類型 | 直接 |
外殼材質 | 紡鋁 |
Hz | 60 |
最高 必和必拓 | 0.03 |
最高 入口溫度 | 130學位 |
Max.最高Operating Amps運算放大器 | 1.00/0.77/0.68 |
電機功率 | 1/30 |
電機電壓 | 115 |
安裝位置 | 屋頂 |
速度數 | 3 |
整體直徑 | 18.375“ |
總高度 | 13.5“ |
段落 | 1 |
要求 | 屋頂路緣,用於新安裝 |
RPM | 1550/1300/1050 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 5機構/ 16“ |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 5機構/ 16“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 5.1/3.3/1.4 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 4.7 / 2.4 / [刪除] |
Sones @ 0.500英寸 SP @ 5英尺 | -/-/- |
速度控制 | 48C172 |
速度可控 | 是 |
輪徑 | 8.25“ |
車輪材質 | 鋁 |
船重(kg) | 10.13 |
船高(厘米) | 47.75 |
船長(厘米) | 59.69 |
船寬(厘米) | 58.93 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.625英寸 SP | 基本長度 | 基本寬度 | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.875英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HZ41 | 1195 | 22“ | 22“ | 1129 | 1062 | 970 | - | - | 新台幣45,279元 | |
4HZ44 | - | 22“ | 22“ | - | - | - | - | - | 新台幣48,438元 | |
4HZ45 | 2061 | 22“ | 22“ | 1994 | 1926 | 1838 | 1646 | 1365 | 新台幣59,411元 | |
5DVN6 | - | 19“ | 19“ | - | - | - | - | - | 新台幣24,999元 | |
5DVP0 | - | 19“ | 19“ | - | - | - | - | - | 新台幣31,362元 | |
5DVP4 | 347 /-/- | 19“ | 19“ | - | - | - | - | - | 新台幣31,888元 | |
5DVP6 | 442 /-/- | 19“ | 19“ | - | - | - | - | - | 新台幣34,113元 |