項目 | 托盤傑克 |
軸承 | 球 |
顏色 | 紅 |
完 | 粉末塗層 |
貨叉高度降低 | 2 7機構/ 8“ |
貨叉高度升高 | 7 1機構/ 2“ |
貨叉長度 | 48“ |
叉寬 | 6 1機構/ 4“ |
手柄 | 靠墊 |
負載能力 | 5,500磅 |
主輪尺寸 | 7" |
總高度 | 48“ |
總長度 | 63 1機構/ 2“ |
總寬度 | 27“ |
滾筒直徑 | 2 29機構/ 32“ |
滾筒材質 | 聚氨酯 |
車輪材質 | 聚氨酯 |
叉寬 | 27“ |
貨叉之間的寬度 | 14 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 77.4 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最大起升高度 | 軸承 | 顏色 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 滾筒直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U123 | 7.5“ | 密封球 | 紅 | 5500磅。 | 48“ | 63.5“ | 27“ | 2.875“ | 新台幣27,282元 | ||
2TUR3 | 7.5“ | 球 | 銀色 | 5500磅。 | 48“ | 62“ | 27“ | 2.875“ | 新台幣32,421元 | ||
2TUR4 | 7.5“ | 球 | 銀色 | 5500磅。 | 48“ | 62“ | 20.5“ | 2.875“ | 新台幣28,556元 | ||
2TUR5 | 7.5“ | 球 | 紅 | 5500磅。 | 48“ | 56“ | 27“ | 2.875“ | 新台幣26,401元 | ||
2TUR6 | 7.5“ | 球 | 紅 | 5500磅。 | 48“ | 56“ | 20.5“ | 2.875“ | 新台幣19,261元 | ||
2TUR7 | 7.5“ | 球 | 紅 | 5500磅。 | 48“ | 50“ | 27“ | 2.875“ | 新台幣25,754元 | ||
2TUR8 | 7.5“ | 球 | 紅 | 5500磅。 | 48“ | 50“ | 20.5“ | 2.875“ | 新台幣24,346元 |