項目 | 地板鑽床 |
交流電 | 16/8 |
基本尺寸 | 14-1 / 8“ x 13” |
鑄鐵能力 | 1-1 / 4“ |
容量鋼 | 1" |
卡盤尺寸 | 5機構/ 8“ |
列直徑 | 4" |
Hz | 60 |
Max.最高Spindle To Base主軸到底座 | 44-1 / 2“ |
電機功率 | 1 |
速度數 | 12 |
總深度 | 32.5“ |
總高度 | 70.5“ |
總寬度 | 22.5“ |
段落 | 1 |
羽毛筆直徑。 | 2-1 / 8“ |
主軸轉速 | 140年到2600年 |
主軸錐度 | MT3 |
主軸到工作台 | 31“ |
主軸行程 | 5" |
鞦韆 | 20“ |
表槽尺寸 | 5機構/ 8“ |
工作檯面 | 15的“X 13” |
電壓 | 120/240 |
船重(kg) | 111.6 |
船高(厘米) | 191.77 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 74.93 |
HS代碼 | 8459290020 |