項目 | 地板鑽床 |
交流電 | 10.0 |
基本尺寸 | 15-3/8" x 15-3/8" |
鑄鐵能力 | 1-1 / 2“ |
容量鋼 | 1-5 / 32“ |
卡盤尺寸 | 5機構/ 8“ |
列直徑 | 4-1 / 2“ |
有線/無線 | 有線 |
光驅類型 | 帶 |
Hz | 60 |
Max.最高Spindle To Base主軸到底座 | 40-3 / 8“ |
電機功率 | 3 |
速度數 | 變量 |
總深度 | 36“ |
總高度 | 76“ |
總寬度 | 23“ |
段落 | 1 |
羽毛筆直徑。 | 2-3 / 4“ |
主軸轉速 | 40到5000 rpm |
主軸錐度 | 4MT |
主軸到工作台 | 31“ |
主軸行程 | 6-1 / 3“ |
鞦韆 | 22“ |
表槽尺寸 | 1機構/ 2“ |
工作檯面 | 19-5/8" x 15-3/4" |
傾斜的角度 | 不傾斜 |
電壓 | 240 |
船重(kg) | 288 |