DAYTON 49G995 櫥櫃檯鋸 10 英寸刀片 | AG6週

DAYTON 49G995櫥櫃檯鋸10寸刀片

貨號:AG6WEK 型號:49G995
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$102,173 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目櫥櫃檯鋸
交流電16
刀桿尺寸5機構/ 8“
刀片直徑。10“
切深@ 45度2-1 / 8“
切深@ 90度3"
Hz60
材料鑄鐵
電機功率3
空載轉速3450
總深度41“
總高度42“
總寬度79“
段落1
產品數據表代頓-49g995.pdf
電壓230

送貨信息:

船重(kg) 259.2
船高(厘米)215.9
船長(厘米)121.92
船寬(厘米)101.6
HS代碼8465910036

產品詳細說明:

  • 刀片傾斜(右)
  • 切割能力向左撕裂(10“)
  • 切割能力向右撕裂(50英寸)
  • 排氣口尺寸(4英寸)
  • 刀片台式(12英寸)
  • 帶延伸台的桌面(79英寸x 27英寸)

文檔:

規格書

產品型號

產品型號刀桿尺寸刀片直徑。材料總深度總寬度電壓價錢
DAYTON 49G996 櫥櫃檯鋸 12 英寸刀片 | AG6WEL 49G9965/8“和1”12“鑄鐵44“83“230新台幣170,289元
詢價
DAYTON 49G997 櫥櫃檯鋸 12 英寸刀片 | AG6WEM 49G9975/8“和1”12“鑄鐵44“83“230新台幣168,300元
詢價
DAYTON 38UK49 台鋸 10 英寸直徑 3 HP 230V | AH8JKF 38英國495機構/ 8“10“鋼,鑄鐵,鋁41“79“240 VAC新台幣152,342元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 49G995櫥櫃檯鋸10寸刀片
新台幣102,173元 /單元